Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1517-25

  • ERIKS:13564281
Image 1
Ajouter à la liste

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,42 €

-

10+

7,79 €

31.78%

25+

4,86 €

57.40%

50+

3,57 €

68.72%

100+

3,14 €

72.55%

200+

2,81 €

75.37%

500+

2,55 €

77.70%

1000+

2,43 €

78.70%

2500+

2,19 €

80.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1517-25
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien