Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1517-15

  • ERIKS:13564279
Image 1
Ajouter à la liste

10,36 €/ Unitéhors TVA

12,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,36 €

-

10+

6,86 €

33.76%

25+

4,07 €

60.73%

50+

2,87 €

72.29%

100+

2,51 €

75.78%

200+

2,24 €

78.35%

500+

2,03 €

80.37%

1000+

1,94 €

81.28%

2500+

1,77 €

82.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1517-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien