Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1416-16

  • ERIKS:13564276
Image 1
Ajouter à la liste

9,94 €/ Unitéhors TVA

12,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,94 €

-

10+

6,50 €

34.61%

25+

3,78 €

61.95%

50+

2,60 €

73.80%

100+

2,24 €

77.44%

200+

2,03 €

79.54%

500+

1,84 €

81.45%

1000+

1,79 €

82.03%

2500+

1,58 €

84.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1416-16
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien