Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1315-10

  • ERIKS:13564273
Image 1
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,16 €

-

10+

5,81 €

36.51%

25+

3,17 €

65.35%

50+

2,11 €

76.97%

100+

1,81 €

80.29%

200+

1,62 €

82.37%

500+

1,46 €

84.02%

1000+

1,41 €

84.65%

2500+

1,27 €

86.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1315-10
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien