Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1214-15

  • ERIKS:13564270
Image 1
Ajouter à la liste

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,52 €

-

10+

6,12 €

35.73%

25+

3,46 €

63.67%

50+

2,34 €

75.45%

100+

2,01 €

78.84%

200+

1,82 €

80.84%

500+

1,63 €

82.83%

1000+

1,56 €

83.63%

2500+

1,41 €

85.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien