Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1012-15

  • ERIKS:13564266
Image 1
Ajouter à la liste

9,18 €/ Unitéhors TVA

11,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,18 €

-

10+

5,81 €

36.65%

25+

3,19 €

65.22%

50+

2,13 €

76.81%

100+

1,81 €

80.33%

200+

1,62 €

82.40%

500+

1,48 €

83.85%

1000+

1,41 €

84.68%

2500+

1,27 €

86.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1012-15
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien