Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0608-08

  • ERIKS:13564256
Image 1
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

10+

5,07 €

38.62%

25+

2,53 €

69.43%

50+

1,54 €

81.38%

100+

1,29 €

84.37%

200+

1,16 €

85.98%

500+

1,06 €

87.13%

1000+

1,03 €

87.59%

2500+

0,91 €

88.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-0608-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien