Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0507-05

  • ERIKS:13564253
Image 1
Ajouter à la liste

8,11 €/ Unitéhors TVA

9,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,11 €

-

10+

4,92 €

39.34%

25+

2,41 €

70.26%

50+

1,44 €

82.20%

100+

1,18 €

85.48%

200+

1,06 €

86.89%

500+

0,97 €

88.06%

1000+

0,95 €

88.29%

2500+

0,84 €

89.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien