Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-5055-30

  • ERIKS:13564207
Image 1
Ajouter à la liste

29,05 €/ Unitéhors TVA

35,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,05 €

-

10+

17,42 €

40.03%

25+

14,42 €

50.36%

50+

10,74 €

63.05%

100+

9,18 €

68.41%

200+

7,60 €

73.84%

500+

6,99 €

75.93%

1000+

6,04 €

79.20%

2500+

5,66 €

80.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-5055-30
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien