Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4550-50

  • ERIKS:13564205
Image 1
Ajouter à la liste

36,71 €/ Unitéhors TVA

44,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,71 €

-

10+

22,10 €

39.80%

25+

18,72 €

49.02%

50+

14,10 €

61.59%

100+

12,03 €

67.24%

200+

9,98 €

72.83%

500+

9,18 €

75.00%

1000+

7,90 €

78.47%

2500+

7,45 €

79.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien