Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4550-20

  • ERIKS:13564202
Image 1
Ajouter à la liste

23,09 €/ Unitéhors TVA

27,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,09 €

-

10+

13,78 €

40.33%

25+

11,08 €

52.02%

50+

8,15 €

64.69%

100+

6,94 €

69.96%

200+

5,78 €

74.98%

500+

5,32 €

76.95%

1000+

4,58 €

80.16%

2500+

4,29 €

81.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien