Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4044-30

  • ERIKS:13564199
Image 1
Ajouter à la liste

23,33 €/ Unitéhors TVA

28,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,33 €

-

10+

13,93 €

40.31%

25+

11,21 €

51.95%

50+

8,25 €

64.66%

100+

7,05 €

69.79%

200+

5,83 €

75.00%

500+

5,38 €

76.95%

1000+

4,66 €

80.05%

2500+

4,35 €

81.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien