Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-50

  • ERIKS:13564197
Image 1
Ajouter à la liste

27,84 €/ Unitéhors TVA

33,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,84 €

-

10+

16,68 €

40.07%

25+

13,74 €

50.65%

50+

10,22 €

63.28%

100+

8,72 €

68.67%

200+

7,24 €

73.99%

500+

6,67 €

76.04%

1000+

5,72 €

79.45%

2500+

5,40 €

80.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3539-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien