Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-40

  • ERIKS:13564196
Image 1
Ajouter à la liste

25,00 €/ Unitéhors TVA

30,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,00 €

-

10+

14,93 €

40.27%

25+

12,18 €

51.29%

50+

8,97 €

64.13%

100+

7,68 €

69.30%

200+

6,35 €

74.62%

500+

5,87 €

76.52%

1000+

5,04 €

79.86%

2500+

4,73 €

81.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien