Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-30

  • ERIKS:13564195
Image 1
Ajouter à la liste

22,17 €/ Unitéhors TVA

26,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,17 €

-

10+

13,22 €

40.36%

25+

10,58 €

52.27%

50+

7,77 €

64.95%

100+

6,63 €

70.09%

200+

5,47 €

75.32%

500+

5,04 €

77.29%

1000+

4,35 €

80.38%

2500+

4,09 €

81.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien