Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3236-40

  • ERIKS:13564193
Image 1
Ajouter à la liste

19,63 €/ Unitéhors TVA

23,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,63 €

-

10+

11,67 €

40.56%

25+

9,16 €

53.34%

50+

6,67 €

66.02%

100+

5,68 €

71.06%

200+

4,71 €

75.99%

500+

4,33 €

77.93%

1000+

3,76 €

80.83%

2500+

3,52 €

82.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3236-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien