Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3236-30

  • ERIKS:13564192
Image 1
Ajouter à la liste

17,04 €/ Unitéhors TVA

20,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,04 €

-

10+

10,07 €

40.91%

25+

7,68 €

54.96%

50+

5,55 €

67.45%

100+

4,71 €

72.35%

200+

3,91 €

77.03%

500+

3,59 €

78.93%

1000+

3,12 €

81.72%

2500+

2,91 €

82.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3236-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien