Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3236-20

  • ERIKS:13564191
Image 1
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,42 €

-

10+

8,51 €

40.97%

25+

6,21 €

56.92%

50+

4,37 €

69.70%

100+

3,76 €

73.91%

200+

3,12 €

78.39%

500+

2,85 €

80.24%

1000+

2,47 €

82.87%

2500+

2,32 €

83.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3236-20
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien