Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3034-30

  • ERIKS:13564189
Image 1
Ajouter à la liste

16,57 €/ Unitéhors TVA

20,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,57 €

-

10+

9,80 €

40.83%

25+

7,45 €

55.05%

50+

5,34 €

67.78%

100+

4,54 €

72.59%

200+

3,78 €

77.18%

500+

3,48 €

79.01%

1000+

2,96 €

82.11%

2500+

2,81 €

83.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien