Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3034-25

  • ERIKS:13564188
Image 1
Ajouter à la liste

15,37 €/ Unitéhors TVA

18,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,37 €

-

10+

9,04 €

41.16%

25+

6,75 €

56.12%

50+

4,77 €

68.97%

100+

4,09 €

73.42%

200+

3,40 €

77.87%

500+

3,14 €

79.60%

1000+

2,72 €

82.32%

2500+

2,53 €

83.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-3034-25
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien