Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-30

  • ERIKS:13564186
Image 1
Ajouter à la liste

16,11 €/ Unitéhors TVA

19,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,11 €

-

10+

9,52 €

40.92%

25+

7,18 €

55.42%

50+

5,13 €

68.16%

100+

4,37 €

72.88%

200+

3,61 €

77.59%

500+

3,34 €

79.25%

1000+

2,87 €

82.19%

2500+

2,72 €

83.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2832-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien