Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-25

  • ERIKS:13564185
Image 1
Ajouter à la liste

14,95 €/ Unitéhors TVA

18,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,95 €

-

10+

8,84 €

40.91%

25+

6,54 €

56.29%

50+

4,64 €

69.00%

100+

3,93 €

73.70%

200+

3,27 €

78.14%

500+

3,00 €

79.92%

1000+

2,58 €

82.72%

2500+

2,45 €

83.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2832-25
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien