Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-20

  • ERIKS:13564184
Image 1
Ajouter à la liste

13,83 €/ Unitéhors TVA

16,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,83 €

-

10+

8,13 €

41.21%

25+

5,91 €

57.28%

50+

4,12 €

70.19%

100+

3,52 €

74.59%

200+

2,91 €

78.98%

500+

2,72 €

80.36%

1000+

2,32 €

83.24%

2500+

2,17 €

84.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2832-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien