Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2528-30

  • ERIKS:13564183
Image 1
Ajouter à la liste

13,59 €/ Unitéhors TVA

16,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,59 €

-

10+

7,98 €

41.26%

25+

5,76 €

57.62%

50+

4,03 €

70.35%

100+

3,44 €

74.69%

200+

2,85 €

79.02%

500+

2,62 €

80.70%

1000+

2,24 €

83.50%

2500+

2,13 €

84.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2528-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien