Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2427-30

  • ERIKS:13564178
Image 1
Ajouter à la liste

13,41 €/ Unitéhors TVA

16,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,41 €

-

10+

7,89 €

41.22%

25+

5,66 €

57.79%

50+

3,97 €

70.40%

100+

3,36 €

74.93%

200+

2,79 €

79.18%

500+

2,57 €

80.88%

1000+

2,20 €

83.57%

2500+

2,09 €

84.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2427-30
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien