Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2427-25

  • ERIKS:13564177
Image 1
Ajouter à la liste

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,69 €

-

10+

7,45 €

41.32%

25+

5,26 €

58.53%

50+

3,61 €

71.56%

100+

3,12 €

75.45%

200+

2,57 €

79.79%

500+

2,38 €

81.29%

1000+

2,03 €

83.98%

2500+

1,92 €

84.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2427-25
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien