Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2427-20

  • ERIKS:13564176
Image 1
Ajouter à la liste

11,97 €/ Unitéhors TVA

14,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,97 €

-

10+

6,97 €

41.75%

25+

4,85 €

59.52%

50+

3,33 €

72.22%

100+

2,83 €

76.35%

200+

2,34 €

80.48%

500+

2,17 €

81.90%

1000+

1,86 €

84.44%

2500+

1,77 €

85.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2427-20
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien