Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2023-20

  • ERIKS:13564168
Image 1
Ajouter à la liste

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,48 €

-

10+

6,71 €

41.56%

25+

4,58 €

60.10%

50+

3,14 €

72.68%

100+

2,64 €

76.99%

200+

2,20 €

80.79%

500+

2,03 €

82.28%

1000+

1,77 €

84.60%

2500+

1,63 €

85.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien