Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2023-10

  • ERIKS:13564166
Image 1
Ajouter à la liste

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,26 €

-

10+

5,97 €

41.85%

25+

3,90 €

62.04%

50+

2,58 €

74.81%

100+

2,20 €

78.52%

200+

1,84 €

82.04%

500+

1,67 €

83.70%

1000+

1,46 €

85.74%

2500+

1,37 €

86.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-2023-10
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien