Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1618-20

  • ERIKS:13564161
Image 1
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,16 €

-

10+

5,28 €

42.32%

25+

3,25 €

64.52%

50+

2,11 €

76.97%

100+

1,81 €

80.29%

200+

1,48 €

83.82%

500+

1,37 €

85.06%

1000+

1,18 €

87.14%

2500+

1,12 €

87.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-1618-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien