Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1517-25

  • ERIKS:13564159
Image 1
Ajouter à la liste

9,39 €/ Unitéhors TVA

11,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,39 €

-

10+

5,40 €

42.51%

25+

3,40 €

63.77%

50+

2,19 €

76.72%

100+

1,88 €

79.96%

200+

1,54 €

83.60%

500+

1,44 €

84.62%

1000+

1,24 €

86.84%

2500+

1,16 €

87.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-1517-25
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien