Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1517-20

  • ERIKS:13564158
Image 1
Ajouter à la liste

9,06 €/ Unitéhors TVA

10,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,06 €

-

10+

5,24 €

42.14%

25+

3,23 €

64.36%

50+

2,07 €

77.15%

100+

1,79 €

80.29%

200+

1,46 €

83.86%

500+

1,35 €

85.12%

1000+

1,16 €

87.21%

2500+

1,08 €

88.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-1517-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien