Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1517-15

  • ERIKS:13174985
Image 1
Ajouter à la liste

8,78 €/ Unitéhors TVA

10,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,78 €

-

10+

5,04 €

42.64%

25+

3,08 €

64.94%

50+

1,92 €

78.14%

100+

1,65 €

81.17%

200+

1,37 €

84.42%

500+

1,27 €

85.50%

1000+

1,08 €

87.66%

2500+

1,03 €

88.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-1517-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien