Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1012-15

  • ERIKS:13564147
Image 1
Ajouter à la liste

7,45 €/ Unitéhors TVA

9,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,45 €

-

10+

4,22 €

43.37%

25+

2,28 €

69.39%

50+

1,35 €

81.89%

100+

1,16 €

84.44%

200+

0,95 €

87.24%

500+

0,87 €

88.27%

1000+

0,74 €

90.05%

2500+

0,70 €

90.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-1012-15
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien