Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1012-10

  • ERIKS:13564145
Image 1
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,22 €

-

10+

4,09 €

43.42%

25+

2,19 €

69.74%

50+

1,27 €

82.37%

100+

1,08 €

85.00%

200+

0,87 €

87.89%

500+

0,82 €

88.68%

1000+

0,70 €

90.26%

2500+

0,67 €

90.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien