Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0608-06

  • ERIKS:13564138
Image 1
Ajouter à la liste

6,52 €/ Unitéhors TVA

7,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,52 €

-

10+

3,65 €

44.02%

25+

1,81 €

72.30%

50+

0,95 €

85.42%

100+

0,82 €

87.46%

200+

0,67 €

89.80%

500+

0,63 €

90.38%

1000+

0,55 €

91.55%

2500+

0,51 €

92.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien