Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0507-10

  • ERIKS:13564137
Image 1
Ajouter à la liste

6,57 €/ Unitéhors TVA

7,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,57 €

-

10+

3,69 €

43.93%

25+

1,82 €

72.25%

50+

0,97 €

85.26%

100+

0,84 €

87.28%

200+

0,68 €

89.60%

500+

0,65 €

90.17%

1000+

0,57 €

91.33%

2500+

0,51 €

92.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-0507-10
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien