Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0405-04

  • ERIKS:13564134
Image 1
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,38 €

-

10+

3,57 €

44.05%

25+

1,73 €

72.92%

50+

0,91 €

85.71%

100+

0,76 €

88.10%

200+

0,65 €

89.88%

500+

0,61 €

90.48%

1000+

0,51 €

91.96%

2500+

0,49 €

92.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien