Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-5055-40

  • ERIKS:13564115
Image 1
Ajouter à la liste

15,71 €/ Unitéhors TVA

19,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,71 €

-

10+

11,02 €

29.87%

25+

8,47 €

46.07%

50+

7,13 €

54.66%

100+

6,56 €

58.28%

200+

6,25 €

60.22%

500+

5,62 €

64.21%

1000+

5,26 €

66.51%

2500+

4,69 €

70.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290SM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien