Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-2023-20

  • ERIKS:13564100
Image 1
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,85 €

-

10+

3,46 €

40.91%

25+

2,19 €

62.66%

50+

1,60 €

72.73%

100+

1,29 €

77.92%

200+

1,12 €

80.84%

500+

0,97 €

83.44%

1000+

0,86 €

85.39%

2500+

0,80 €

86.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien