Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-1820-15

  • ERIKS:13564099
Image 1
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,44 €

38.64%

25+

2,15 €

61.69%

50+

1,58 €

71.86%

100+

1,27 €

77.29%

200+

1,05 €

81.36%

500+

0,91 €

83.73%

1000+

0,82 €

85.42%

2500+

0,68 €

87.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290SM-1820-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien