Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-0810-08

  • ERIKS:13564094
Image 1
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,85 €

-

10+

2,64 €

45.49%

25+

1,46 €

69.80%

50+

0,91 €

81.18%

100+

0,57 €

88.24%

200+

0,49 €

89.80%

500+

0,42 €

91.37%

1000+

0,30 €

93.73%

2500+

0,28 €

94.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290SM-0810-08
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien