Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-0608-06

  • ERIKS:13564093
Image 1
Ajouter à la liste

4,10 €/ Unitéhors TVA

4,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,10 €

-

10+

2,28 €

44.44%

25+

1,27 €

68.98%

50+

0,82 €

80.09%

100+

0,55 €

86.57%

200+

0,48 €

88.43%

500+

0,38 €

90.74%

1000+

0,34 €

91.67%

2500+

0,28 €

93.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien