Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-0304-03

  • ERIKS:13564090
Image 1
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,82 €

-

10+

2,09 €

45.27%

25+

1,08 €

71.64%

50+

0,74 €

80.60%

100+

0,42 €

89.05%

200+

0,38 €

90.05%

500+

0,34 €

91.04%

1000+

0,28 €

92.54%

2500+

0,23 €

94.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A290SM-0304-03
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A290
Entretien
Sans entretien