Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-3240-30

  • ERIKS:12632409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,69 €

-

10+

4,07 €

39.20%

25+

2,66 €

60.23%

50+

2,01 €

69.89%

100+

1,67 €

75.00%

200+

1,44 €

78.41%

500+

1,27 €

80.97%

1000+

1,12 €

83.24%

2500+

0,95 €

85.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-3240-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien