Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-3240-20

  • ERIKS:13564011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,19 €

-

10+

3,69 €

40.49%

25+

2,38 €

61.66%

50+

1,73 €

72.09%

100+

1,41 €

77.30%

200+

1,20 €

80.67%

500+

1,05 €

83.13%

1000+

0,91 €

85.28%

2500+

0,76 €

87.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-3240-20
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien