Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-3038-30

  • ERIKS:13564009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,63 €

-

10+

4,03 €

39.26%

25+

2,62 €

60.46%

50+

1,98 €

70.20%

100+

1,63 €

75.36%

200+

1,39 €

79.08%

500+

1,22 €

81.66%

1000+

1,08 €

83.67%

2500+

0,93 €

85.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-3038-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d1
30 mm
d2
38 mm
b1
30 mm
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien