Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2836-20

  • ERIKS:13564005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

3,59 €

40.94%

25+

2,28 €

62.50%

50+

1,65 €

72.81%

100+

1,35 €

77.81%

200+

1,16 €

80.94%

500+

0,99 €

83.75%

1000+

0,76 €

87.50%

2500+

0,72 €

88.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-2836-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien