Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2734-30

  • ERIKS:13564002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,35 €

-

10+

3,84 €

39.52%

25+

2,47 €

61.08%

50+

1,82 €

71.26%

100+

1,50 €

76.35%

200+

1,27 €

79.94%

500+

1,12 €

82.34%

1000+

0,95 €

85.03%

2500+

0,84 €

86.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-2734-30
Diamètre d'arbre
27 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien