Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2530-20

  • ERIKS:13563993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,55 €

-

10+

3,19 €

42.47%

25+

1,94 €

65.07%

50+

1,35 €

75.68%

100+

1,06 €

80.82%

200+

0,86 €

84.59%

500+

0,72 €

86.99%

1000+

0,65 €

88.36%

2500+

0,55 €

90.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-2530-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien